Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P10B1011
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 1-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P10B1011
Rubix:1229008
Producent:865980
EAN:3660338201660


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 11 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 10B-1 Z11 Koło łańcuchowe z piastą
Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym - 10B1 - 11 zębów - stal C45
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 11 |
| Kod ISO | 10b-1 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 12 mm |
| Orientacyjna średnica | 56.34 mm |
| Średnica zewn. | 63 mm |
| Całkowita szerokość | 30 mm |
| Średnica koła korony | 63 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,26 Netto
/ Sztuka
zł 17,54 Brutto
- Dostępny