Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline PMA06B1057

Koło łańcuchowe pod tuleję Taper Bush, 1-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:PMA06B1057
Rubix:1228622
Producent:857112
EAN:3660338123771
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha9.525 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów57
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB 06B-1 Z57 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem stożkowym pod tuleję Taper Bush są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Koło łańcuchowe pod tuleję Taper Bush (1210) - 06B1 - 57 zębów - stal C45

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha9.525 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów57
Kod ISO06b-1
Materiałgg25 żeliwo
Średnica piasty70 mm
Orientacyjna średnica172.91 mm
Średnica zewn.176.9 mm
Całkowita szerokość25 mm
Średnica koła korony176.9 mm
18,87 Netto
/ Sztuka
23,21 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie