Tarcza koła łańcuchowego projektu europejskiego Mecaline D24B1038

Koło łańcuchowe płaskie

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:D24B1038
Rubix:2357257
EAN:3660338324369
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha38.1 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów38
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 24B-1 Z38 Koło łańcuchowe płaskie


Koła łańcuchowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła łańcuchowe płaskie są oferowane z otworem wstępnym w wersjach 1-rzedowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Platewheel 24B1 Simplex - 38 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha38.1 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów38
Kod ISO24b-1
Orientacyjna średnica461.39 mm
Średnica zewn.476.2 mm
Całkowita szerokość24.1 mm
Średnica wiercenia30 mm
Średnica piasty30 mm
808,95 Netto
/ Sztuka
995,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie