Tarcza koła łańcuchowego projektu europejskiego Mecaline D20B1059

Koło łańcuchowe płaskie

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:D20B1059
Rubix:2357112
EAN:3660338322938
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha31.75 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów59
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 20B-1 Z59 Koło łańcuchowe płaskie


Koła łańcuchowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła łańcuchowe płaskie są oferowane z otworem wstępnym w wersjach 1-rzedowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Platewheel 20B1 Simplex - 59 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha31.75 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów59
Kod ISO20b-1
Orientacyjna średnica596.55 mm
Średnica zewn.611.7 mm
Całkowita szerokość18.5 mm
Średnica wiercenia30 mm
Średnica piasty30 mm
1299,2 Netto
/ Sztuka
1598,02 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie