Tarcza koła łańcuchowego projektu europejskiego Mecaline D16B1100
Koło łańcuchowe płaskie
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:D16B1100
Rubix:2356933
EAN:3660338321153


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 100 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 16B-1 Z100 Koło łańcuchowe płaskie
Koła łańcuchowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła łańcuchowe płaskie są oferowane z otworem wstępnym w wersjach 1-rzedowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Platewheel 16B1 Simplex - 100 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 100 |
| Kod ISO | 16b-1 |
| Orientacyjna średnica | 808.63 mm |
| Średnica zewn. | 821.1 mm |
| Całkowita szerokość | 16.2 mm |
| Średnica wiercenia | 30 mm |
| Średnica piasty | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1638,98 Netto
/ Sztuka
zł 2015,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie