Tarcza koła łańcuchowego projektu europejskiego Mecaline D12B1085

Koło łańcuchowe płaskie

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:D12B1085
Rubix:2356721
EAN:3660338319044
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów85
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 12B-1 Z85 Koło łańcuchowe płaskie


Koła łańcuchowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła łańcuchowe płaskie są oferowane z otworem wstępnym w wersjach 1-rzedowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Platewheel 12B1 Simplex - 85 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów85
Kod ISO12b-1
Orientacyjna średnica515.55 mm
Średnica zewn.524.5 mm
Całkowita szerokość11.1 mm
Średnica wiercenia30 mm
Średnica piasty30 mm
503,29 Netto
/ Sztuka
619,05 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie