Tarcza koła łańcuchowego projektu europejskiego Mecaline D12B1018
Koło łańcuchowe płaskie
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:D12B1018
Rubix:2356671
EAN:3660338318542


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 18 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 12B-1 Z18 Koło łańcuchowe płaskie
Koła łańcuchowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła łańcuchowe płaskie są oferowane z otworem wstępnym w wersjach 1-rzedowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Platewheel 12B1 Simplex - 18 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 18 |
| Kod ISO | 12b-1 |
| Orientacyjna średnica | 109.71 mm |
| Średnica zewn. | 118 mm |
| Całkowita szerokość | 11.1 mm |
| Średnica wiercenia | 19 mm |
| Średnica piasty | 14 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,07 Netto
/ Sztuka
zł 34,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie