Tarcza koła łańcuchowego projektu europejskiego Mecaline D10B1075
Koło łańcuchowe płaskie
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:D10B1075
Rubix:2356514
EAN:3660338316975


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 75 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 10B-1 Z75 Koło łańcuchowe płaskie
Koła łańcuchowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła łańcuchowe płaskie są oferowane z otworem wstępnym w wersjach 1-rzedowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Platewheel 10B1 Simplex - 75 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 75 |
| Kod ISO | 10b-1 |
| Orientacyjna średnica | 379.09 mm |
| Średnica zewn. | 387.1 mm |
| Całkowita szerokość | 9.1 mm |
| Średnica wiercenia | 25 mm |
| Średnica piasty | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 236,8 Netto
/ Sztuka
zł 291,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie