Tarcza koła łańcuchowego projektu europejskiego Mecaline D10B1042

Koło łańcuchowe płaskie

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:D10B1042
Rubix:2356488
EAN:3660338316715
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha15.875 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów42
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 10B-1 Z42 Koło łańcuchowe płaskie


Koła łańcuchowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła łańcuchowe płaskie są oferowane z otworem wstępnym w wersjach 1-rzedowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Platewheel 10B1 Simplex - 42 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha15.875 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów42
Kod ISO10b-1
Orientacyjna średnica212.44 mm
Średnica zewn.219.9 mm
Całkowita szerokość9.1 mm
Średnica wiercenia20 mm
Średnica piasty20 mm
%
Zamiast 26,77
23,01 Netto
/ Sztuka
28,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie