Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline PMA16B1023R

Koło łańcuchowe - otwór stożkowy Simplex - hartowane zęby

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:PMA16B1023R
Rubix:2257120
EAN:3660338408786
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha25.4 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów23
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB 16B-1 Z23 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Stożkowe koła łańcuchowe Mecaline z hartowanymi zębami są wykonane z żeliwa C45 i przystosowane do montażu na szynach stożkowych. Dostępne w wersjach Simplex, Duplex lub Triplex
Koło łańcuchowe - otwór stożkowy - 16B1 - 23 zęby (2517) - stal C45 - hartowane zęby

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha25.4 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów23
Kod ISO16b-1
Materiałc45 stal
Średnica piasty110 mm
Orientacyjna średnica186.53 mm
Średnica zewn.197.5 mm
Całkowita szerokość79.6 mm
246,51 Netto
/ Sztuka
303,21 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie