Referencje
SMC:ITV2050-31F3BN3
Rubix:1133033
Producent:00058599

Szczegóły produktu : Regulator 0-10V R3/8, ITV2050-31F3BN3
Seria ITV elektronicznych i elektropneumatycznych regulatorów podciśnienia steruje podciśnieniem lub ciśnieniem powietrza w sposób ciągły i proporcjonalny do sygnału elektrycznego. Urządzenia są lekkie i wyposażone w jasny, łatwy do odczytania wyświetlacz LED. Wyjście monitorujące dostępne jest w wersji analogowej lub jako wyjście czujnikowe. Seria ITV ma klasę szczelności IP65.
Elektropneumatyczny konwerter serii itv2000
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Połączenie 1 | 3/8 in |
|---|---|
| Materiał | stop aluminiumowy (korpus, pokrywa, prowadnica zaworu); nbr odporny na warunki atmosferyczne, stal (zespół membrany); nbr (uszczelka, odbojnik, uszczelka o-ring); żywica, guma silikonowa (zespół misy); żywica (płyta pomocnicza); stal nierdzewna, hnbr (zawór); stal (wkręt z łbem okrągłym philips); stal nierdzewna (podkładka płaska) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1955,38 Netto
/ Sztuka
zł 2405,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie