Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC AS2301F-02-10SA

Kontrola przepływu

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:AS2301F-02-10SA
Rubix:2991940
Producent:01185862
EAN:3618035538312
brand logo

Informacje techniczne

Rodzaj sprzęgłauniwersalne (szybkozłącze push-lock / obsługa jednym przyciskiem)
Typdławik przepływu z szybkozłączem (regulator prędkości) – seria as
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór dławiąco-zwrotny AS2301F-02-10SA


Korzystanie z regulatorów przepływu SMC z wbudowanymi złączami jednodotykowymi minimalizuje czas instalacji, zmniejsza wysokość montażu i umożliwia bardziej zwartą konstrukcję maszyny. Te regulatory przepływu umożliwiają obracanie korpusu w celu ułatwienia instalacji. Dostępne w rozmiarach gwintów od M3 do 1/2 w calach (NPT) i metrycznych R (PT) oraz z rozmiarami rur od 3,2 mm do 12 mm OD (metryczne) i od 1/8 do 1/2 OD (calowe) oraz z opcjonalnym kolankiem i uniwersalnym stylem (zwiększona elastyczność) oraz wejściem i wyjściem licznika, te regulatory przepływu są zaprojektowane tak, aby sprostać większości zastosowań.
•Wielkość portu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Dopuszczalna średnica zewnętrzna przewodu: Ø 3.2 do Ø 16 mm oraz Ø 1/8" do Ø 1/2"
•Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 1 MPa.

Seria Clean: Brak
Wielkość korpusu: 2 (1/8, 1/4)
Typ: 3 (Uniwersalny)
Typ sterowania: 0 (regulacja na wylocie)
Typ gwintu: R lub metryczny
Wielkość portu: 02 (1/4)
Wymiar pod klucz [H]: Wielkość korpusu 1
Wielkość korpusu 2, 3, 4 Brak:
Dopuszczalna średnica zewnętrzna przewodu: Ø10
Uszczelnienie: S (z uszczelniaczem)
Wykonanie na zamówienie: Brak

Mocne strony

Typ kolankowy, regulacja prędkości za pomocą jednego przycisku
Ulepszony, większy uchwyt z blokadą
Łatwa identyfikacja wejścia licznika (niebieski uchwyt) i wyjścia licznika (szary uchwyt)
Odpowiedni materiał rurki: nylon, miękki nylon, poliuretan

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj sprzęgłauniwersalne (szybkozłącze push-lock / obsługa jednym przyciskiem)
Typdławik przepływu z szybkozłączem (regulator prędkości) – seria as
Materiałpbt (obudowa a) i mosiądz (obudowa b)
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Seriaas
Maksymalna temperatura60 °C
Min. temperatura-5 °C
Rozmiar przyłącza2
40,43 Netto
/ Sztuka
49,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie