Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC AS1311F-M5-04A

Kontrola przepływu

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:AS1311F-M5-04A
Rubix:1808504
Producent:AS1311F-M5-04A
brand logo

Informacje techniczne

Rodzaj sprzęgłazłączka one-touch (push-lock) do rurki
Typsterowanie dopływem (meter-in) – regulator przepływu z zaworem iglicowym (speed controller) | typ uniwersalny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zawór AS1311F-M5-04A


Korzystanie z regulatorów przepływu SMC z wbudowanymi złączami jednodotykowymi minimalizuje czas instalacji, zmniejsza wysokość montażu i umożliwia bardziej zwartą konstrukcję maszyny. Te regulatory przepływu umożliwiają obracanie korpusu w celu ułatwienia instalacji. Dostępne w rozmiarach gwintów od M3 do 1/2 w calach (NPT) i metrycznych R (PT) oraz z rozmiarami rur od 3,2 mm do 12 mm OD (metryczne) i od 1/8 do 1/2 OD (calowe) oraz z opcjonalnym kolankiem i uniwersalnym stylem (zwiększona elastyczność) oraz wejściem i wyjściem licznika, te regulatory przepływu są zaprojektowane tak, aby sprostać większości zastosowań.

Mocne strony

Typ kolankowy, regulacja prędkości za pomocą jednego przycisku
Ulepszony, większy uchwyt z blokadą
Łatwa identyfikacja wejścia licznika (niebieski uchwyt) i wyjścia licznika (szary uchwyt)
Odpowiedni materiał rurki: nylon, miękki nylon, poliuretan

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj sprzęgłazłączka one-touch (push-lock) do rurki
Typsterowanie dopływem (meter-in) – regulator przepływu z zaworem iglicowym (speed controller) | typ uniwersalny
Materiałstal nierdzewna
Seriaas
26,76 Netto
/ Sztuka
32,91 Brutto
  • Dostępny