Końcówka wkrętaka Beta Tools 861TX 25
Końcówki do wkrętaków, do śrub Torx®
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:861TX 25
Rubix:702214
Producent:008610435
EAN:8014230150567

Szczegóły produktu : Końcówka wkrętakowa profil torx t25 861TX/25
Końcówki do wkrętaków, do śrub Torx®
Mocne strony
Końcówki do wkrętaków, do śrub Torx®
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 93x45x17 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 5,4 g |
| Końcówka | profil torx |
| Rozmiar nadruku | 25 |
| Długość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,01 Netto
/ Sztuka
zł 4,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
