Referencje
Beta Tools:867TX 45
Rubix:702339
Producent:008670420
EAN:8014230375342


Informacje techniczne
| Długość | 30 mm |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | t45 |
| Końcówka | profil torx |
Szczegóły produktu : Końcówka wkrętakowa profil torx 45 867TX/45
Końcówki do śrub z gniazdem Torx®
Mocne strony
Końcówki do śrub z gniazdem Torx®
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 15,6 g |
| Długość | 30 mm |
| Rozmiar nadruku | t45 |
| Końcówka | profil torx |
| Wykończenie | błyszczący |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,93 Netto
/ Sztuka
zł 6,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie