Nasadka Gedore D 19 1.1/16AF
Końcówka wymienna klucza nasadowego 12-kątna 1/2" w calach amerykańskich
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:D 19 1.1/16AF
Rubix:755717
Producent:6137890
EAN:4010886613788


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
|---|---|
| Średnica | 26.9875 mm |
| Długość | 41.5 mm |
Szczegóły produktu : Klucz nasadowy D 19 1.1/16AF 6137890
Końcówka wymienna klucza nasadowego 12-kątna 1/2" w calach amerykańskich
Wykonanie: zgodnie z normą DIN 3124 - ISO 2725-1, z rowkiem ustalacza kulkowego. Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, polerowana i chromowana matowo, z radełkowaną krzyżowo powierzchnią ułatwiającą chwycenie.
Wykonanie: zgodnie z normą DIN 3124 - ISO 2725-1, z rowkiem ustalacza kulkowego. Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, polerowana i chromowana matowo, z radełkowaną krzyżowo powierzchnią ułatwiającą chwycenie.
Socket 1/2" 1.1/16" Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 147 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Średnica | 26.9875 mm |
| Długość | 41.5 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 147 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 60,76 Netto
/ Sztuka
zł 74,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie