Nasadka Stahlwille 03020026
Końcówka wymienna klucza nasadowego 12-kątna 1/2", długa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Stahlwille:03020026
Rubix:447042
EAN:4018754005680




Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
|---|---|
| Średnica | 34.4 mm |
| Długość | 83 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nasadka 51-26
Końcówka wymienna klucza nasadowego 12-kątna 1/2", długa
Wykonanie: DIN 3124 –ISO 2725-1, z rowkiem ustalacza kulkowego i z radełkowaną powierzchnią ułatwiającą chwycenie.
Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana.
Wykonanie: DIN 3124 –ISO 2725-1, z rowkiem ustalacza kulkowego i z radełkowaną powierzchnią ułatwiającą chwycenie.
Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 34x35x83 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 334 g |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Średnica | 34.4 mm |
| Długość | 83 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 334 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 126 Netto
/ Sztuka
zł 154,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie