Referencje
Gedore:880 12
Rubix:758471
Producent:6567390
EAN:4010886656730

Szczegóły produktu : Wkrętak Bit 880 12 6567390
Końcówka śrubokrętowa 5/16" 12 mm Do obsługi ręcznej oraz do stosowania w narzędziach elektrycznych i pneumatycznych Do bardzo ciężkiej eksploatacji Zgodnie z DIN ISO 2351-1 Napęd sześciokątny zgodnie z DIN 3126 - C 8 (5/16") Specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie gun-metal
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 24 g |
|---|---|
| Końcówka | płaski |
| Rozmiar nadruku | 2x12 mm |
| Długość | 41 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 26,26 Netto
/ Sztuka
zł 32,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie