Klucz Mitutoyo 102459

Końcówka średnicówki

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Mitutoyo:102459
Rubix:1236359
EAN:4946368809748
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Końcówka pomiarowa 102459


Split-ball probes 0,95-1,15 mm up to 6,7-7,3 mm range are protected by a diamond-like DLC coating. Split-ball probes 7-18 mm are hard chrome plated.
Wymienna końcówka (kowadło) Mitutoyo 102459 do CG-18A. Zakres 15–16 mm oraz gwint M7 x 0,75 umożliwiają precyzyjny pomiar otworów.

Mocne strony

•Extremely high wear protection, due to low frictional resistance
Safety due to high hardness and resistance
Safety due to sustained accuracy and precision

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Gwintm7 x 0,75
Używaćwymienna końcówka (kowadło) do cylidrowego przyrządu do pomiaru otworów mitutoyo cg-18a (seria 526); stosować jako część roboczą do pomiaru średnicy otworu w zakresie 15–16 mm.
Materiałstal nierdzewna
189,78 Netto
/ Sztuka
233,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie