Końcówka wkrętaka Gedore 890 PZD 2

Końcówka do wkrętaka PoziDriv-890 PZD

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:890 PZD 2
Rubix:758508
Producent:6553330
EAN:4010886655337
brand logo

Informacje techniczne

Końcówkapozidriv
Rozmiar nadruku2
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wkrętak Bit 890 PZD 2 6553330


Końcówka wkrętaka 5/16" PZ 2 Do obsługi ręcznej oraz do narzędzi elektrycznych i pneumatycznych Do pracy bardzo ciężkiej Zgodnie z DIN ISO 2351-2, zakończenie zgodnie z DIN ISO 8764-1 PZ Napęd sześciokątny zgodnie z DIN 3126 - C 8 (5/16“) Specjalna stal wanadowa GEDORE, wykończenie gun-metal Rozmiar 4: długość nie jest znormalizowana

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna10 g
Końcówkapozidriv
Rozmiar nadruku2
7,79 Netto
/ Sztuka
9,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie