Referencje
Stahlwille:08130027
Rubix:485930
EAN:4018754011292




Informacje techniczne
| Końcówka | profil torx |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | t27 |
| Długość ostrza | 25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Końcówka wkrętakowa BIT TORX 6-kątna 1418 T27
Mocne strony
•Do wewnętrznych śrub TORX®, rozmiar T27
Do stosowania przy osprzęcie automatycznej skrzyni biegów 3HP 22 i 4HP 22
Do stosowania przy osprzęcie automatycznej skrzyni biegów 3HP 22 i 4HP 22
Zastosowania
No 1416, rozmiar T20, do mocowania klamki drzwi dla Mercedes-Benz typów 168 i 203
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 7x7x27 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6 g |
| Końcówka | profil torx |
| Rozmiar nadruku | t27 |
| Długość ostrza | 25 mm |
| Długość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,1 Netto
/ Sztuka
zł 17,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie