Cylindry i siłowniki pneumatyczne - Akcesoria Festo DARD-L1-80-M
Kompensator momentu
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:DARD-L1-80-M
Rubix:2921845
Producent:2349280
EAN:4052568253578
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zabierak bezmomentowy DARD-L1-80-M
kompensator momentu DARD-L1-80-M Size=80, Odchylenie promieniowe +/-=4 mm, Klasyfikacja odporności na korozję CRC=1, Temperatura otoczenia=-10 - 60 °C, Dopuszczalne maksymalne obciążenie w długim okresie w kierunku siły +/-=7800 N
Kompensator momentu DARD-L1-80-M 2349280
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | napęd |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1774,82 Netto
/ Sztuka
zł 2183,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie