Cylindry i siłowniki pneumatyczne - Akcesoria Festo DARD-L1-40-M
Kompensator momentu
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:DARD-L1-40-M
Rubix:2921825
Producent:2349277
EAN:4052568253547
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zabierak bezmomentowy DARD-L1-40-M
kompensator momentu DARD-L1-40-M Size=40, odchylenie promieniowe +/-=2,5 mm, klasyfikacja odporności na korozję CRC=1, temperatura otoczenia=-10 - 60 °C, maksymalne dopuszczalne długie obciążenie w kierunku siły +/-=2000 N
Kompensator momentu DARD-L1-40-M 2349277
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | napęd |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 753,31 Netto
/ Sztuka
zł 926,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie