Komparatory Mitutoyo 2109SB-70
Komparator mechaniczny 10mm
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:2109SB-70
Rubix:572910
EAN:4946368423500



Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 1 mm |
| Rozdzielczość | 0.001 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Czujnik zegarowy Seria 2 2109SB-70
Bezel Ø 57 mm
Dial Indicator Flat Back 0.2 mm
Mocne strony
Wzmocniony korpus, aby zapobiec zacięciom listwy zębatej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 1 mm |
| Rozdzielczość | 0.001 mm |
| Średnica obudowy | 57 mm |
| Dokładność | ±5 |
| Materiał | stal hartowana |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie