Siłownik kontaktowy SMC CDQ2WB160TF-50DCZ
Kompaktowy siłownik serii CQ2-Z
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDQ2WB160TF-50DCZ
Rubix:2976719
Producent:00795010

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 160 mm |
| Skok cylindra | 50 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2WB160TF-50DCZ
Kompaktowy siłownik: standardowy, dwustronnego działania, z jednym tłokiem. Możliwość montażu kompaktowych czujników ze wszystkich czterech stron.
Mocne strony
• Siłownik dwustronnego działania, z jednym tłokiem, kompaktowy
• Średnice cylindra *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
• Standardowy zakres skoku *: od 5 do 100
• Gwinty przyłączeniowe: M *; Rc, NPT lub G *
• Możliwość podłączenia automatycznego przełącznika
• Średnice cylindra *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
• Standardowy zakres skoku *: od 5 do 100
• Gwinty przyłączeniowe: M *; Rc, NPT lub G *
• Możliwość podłączenia automatycznego przełącznika
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10470 g |
|---|---|
| Typ | siłownik kompaktowy |
| Średnica cylindra | 160 mm |
| Skok cylindra | 50 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1682,42 Netto
/ Sztuka
zł 2069,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie