Siłownik kontaktowy SMC MGPM16-20Z-XC6A
Kompaktowy siłownik prowadzący
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MGPM16-20Z-XC6A
Rubix:2657478
Producent:MGPM16-20Z-XC6A

Informacje techniczne
| Typ | kompaktowy siłownik prowadzący |
|---|---|
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik MGPM16-20Z-XC6A
Firma SMC wprowadziła na rynek unowocześnioną wersję naszego cylindra prowadzącego z serii MGP, który jest teraz mniejszy i oferuje nowe funkcje. Nowy MGP-Z jest świadectwem naszego zaangażowania w ciągłe badania i rozwój w celu udoskonalenia i poprawy wydajności i funkcjonalności produktów SMC. MGP-Z jest do 17% lżejszy i oferuje oszczędność miejsca dzięki krótszym prętom prowadzącym, bez wpływu na różnorodność funkcji, solidność i jakość wykonania oryginalnej serii. Kolejną kluczową cechą jest to, że okrągłe przełączniki automatyczne można teraz montować bezpośrednio na cylindrze MGP-Z, eliminując potrzebę stosowania wsporników montażowych i zmniejszając koszty pracy. Powszechny problem nieprawidłowo ustawionych przełączników automatycznych został również złagodzony dzięki zastosowaniu dwukolorowego półprzewodnikowego przełącznika automatycznego SMC D-M9*W. MGP-Z ma wiele standardowych opcji, w tym trzy rodzaje łożysk, cztery wersje montażu, orurowanie z dwóch kierunków i oferuje wersje miedziane i bezfluorowe. Nadaje się do wielu gałęzi przemysłu, w tym automatyki ogólnej i samochodowej, ma kilka zastosowań, w tym płynny popychacz i podnośnik, obciążenie boczne, działając jako ogranicznik w przypadku wstrząsu lub minimalizując przemieszczenie płyty.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 378 g |
|---|---|
| Typ | kompaktowy siłownik prowadzący |
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 903,6 Netto
/ Sztuka
zł 1111,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie