Siłownik zaciskowy SMC CDRQ2BS40TF-360

Kompaktowy siłownik obrotowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDRQ2BS40TF-360
Rubix:2982034
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Napęd obrotowy dwutłokowy CDRQ2BS40TF-360


Seria CRQ2 to kompaktowy siłownik obrotowy z mechanizmem zębatkowym. Typy z pojedynczym i podwójnym wałem są dostępne we wszystkich rozmiarach (10~40 mm).  W serii CRQ2 wykorzystano wewnętrzną amortyzację, a korpus może być używany jako kołnierz. Zastosowanie podwójnego tłoka eliminuje luz. Dostępny jest również siłownik obrotowy niskiej prędkości CRQ2X.  Dostępne są automatyczne przełączniki. 
Siłownik obrotowy z przekładnią listwowo-zębatkową seria crq2

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2280 g
Typsiłownik obrotowy
Średnica cylindra40 mm
Materiał korpusualuminium
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
1704,74 Netto
/ Sztuka
2096,83 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie