Siłownik kontaktowy SMC CD55B25-145M

Kompaktowy siłownik dwustronnego działania

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CD55B25-145M
Rubix:2875653
Producent:CD55B25-145M
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy dwustronnego działania
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra145 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CD55B25-145M


Siłowniki powietrzne C55 dwustronnego działania zostały zaprojektowane, aby sprostać szerokiemu zakresowi zastosowań w maszynach automatycznych. Seria C55 osiąga znakomitą wydajność przy obciążeniu dzięki unikalnym gumowym zderzakom, pierścieniowi zużycia tłoka oraz tulei prowadzącej tłoczyska. Standardowe opcje montażu są zgodne zarówno z ISO 21287, jak i 6431.

Mocne strony

•Zgodność ze standardem ISO 21287
Konstrukcja jest podobna do obecnej specyfikacji CQ2 odpornej na obciążenia boczne
Konstrukcja z pierścieniem zatrzaskowym umożliwia łatwiejszą i szybszą konserwację
Przełączniki automatyczne można montować na dowolnej z czterech stron rury cylindra

Zastosowania

Maszyna automatyczna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy dwustronnego działania
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra145 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
259,48 Netto
/ Sztuka
319,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie