Siłownik kontaktowy SMC CDQ2B40-10DZ

Kompaktowy siłownik CQ2

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:CDQ2B40-10DZ
Rubix:406475
Producent:00779139
EAN:3618035825283
brand logo

Informacje techniczne

Typdwustronnego działania
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Siłownik CDQ2B40-10DZ


Po przeprowadzeniu przeglądu popularnej serii kompaktowych cylindrów CQ2 inżynierowie SMC z działu badań i rozwoju całkowicie przeprojektowali całą gamę cylindrów, aby zapewnić jeszcze większą wydajność i więcej opcji cylindrów. Główną różnicą między nową gamą CQ2 a starym modelem jest całkowicie przeprojektowany korpus, który oferuje ulepszone możliwości montażu przełączników automatycznych oraz ogólną redukcję masy cylindra o 5–13% w zależności od modelu. Obecnie wszystkie cylindry CQ2 o średnicy od 32 do 200 mm są wyposażone w rowki, w których można zamontować przełączniki automatyczne na wszystkich czterech bokach cylindra bez konieczności stosowania wsporników. W przypadku cylindrów o mniejszych średnicach, od 12 do 25 mm, w nowej konstrukcji korpusu również zastosowano rowki, które umożliwiają montaż przełączników automatycznych bez wsporników na dwóch powierzchniach. Zaprojektowany do użytku z naszymi łatwymi w montażu, dwukolorowymi, półprzewodnikowymi przełącznikami automatycznymi, zintegrowany kanał przełącznika automatycznego zapewnia całkowitą ochronę przed potencjalnymi przypadkowymi uszkodzeniami oraz poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno podczas instalacji, jak i konserwacji.
• Dwustronnego działania
• Auto switch (wbudowany magnes)
• Mocowanie: B - Otwór przelotowy (standardowy)

Mocne strony

• Siłownik dwustronnego działania, pojedyncze tłoczysko, kompaktowy
• Możliwość automatycznego przełączania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)52x57x57 mm
Waga Logistyczna294 g
Typdwustronnego działania
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra10 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
228,71 Netto
/ Sztuka
281,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie