Siłownik kontaktowy SMC CDQ2A50TF-75DCZ
Kompaktowy siłownik CQ2
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDQ2A50TF-75DCZ
Rubix:2978611
Producent:00717127

Informacje techniczne
| Typ | dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 50 mm |
| Skok cylindra | 75 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2A50TF-75DCZ
Po przeprowadzeniu przeglądu popularnej serii kompaktowych cylindrów CQ2 inżynierowie SMC z działu badań i rozwoju całkowicie przeprojektowali całą gamę cylindrów, aby zapewnić jeszcze większą wydajność i więcej opcji cylindrów. Główną różnicą między nową gamą CQ2 a starym modelem jest całkowicie przeprojektowany korpus, który oferuje ulepszone możliwości montażu przełączników automatycznych oraz ogólną redukcję masy cylindra o 5–13% w zależności od modelu. Obecnie wszystkie cylindry CQ2 o średnicy od 32 do 200 mm są wyposażone w rowki, w których można zamontować przełączniki automatyczne na wszystkich czterech bokach cylindra bez konieczności stosowania wsporników. W przypadku cylindrów o mniejszych średnicach, od 12 do 25 mm, w nowej konstrukcji korpusu również zastosowano rowki, które umożliwiają montaż przełączników automatycznych bez wsporników na dwóch powierzchniach. Zaprojektowany do użytku z naszymi łatwymi w montażu, dwukolorowymi, półprzewodnikowymi przełącznikami automatycznymi, zintegrowany kanał przełącznika automatycznego zapewnia całkowitą ochronę przed potencjalnymi przypadkowymi uszkodzeniami oraz poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno podczas instalacji, jak i konserwacji.
• Dwustronnego działania
• Auto switch (wbudowany magnes)
• Mocowanie: A (gwintowane na obu końcach)
• Auto switch (wbudowany magnes)
• Mocowanie: A (gwintowane na obu końcach)
Mocne strony
• Siłownik dwustronnego działania, pojedyncze tłoczysko, kompaktowy
• Możliwość automatycznego przełączania
• Możliwość automatycznego przełączania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 255 g |
|---|---|
| Typ | dwustronnego działania |
| Średnica cylindra | 50 mm |
| Skok cylindra | 75 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 336,08 Netto
/ Sztuka
zł 413,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie