Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC JAS-LEA06-M5

Kompaktowy, kątowy - JAS

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:JAS-LEA06-M5
Rubix:2976987
Producent:JAS-LEA06-M5
brand logo

Informacje techniczne

Rodzaj sprzęgłametryczny
Typkompaktowy kolankowy regulator prędkości
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Kompaktowy zawór dławiąco - zwrotny JAS-LEA06-M5


Regulator prędkości JAS został zaprojektowany z myślą o zmniejszonej wysokości montażu i wyposażony w wygodną funkcję push-lock.

Mocne strony

Rozmiar portu: M3, M5, 10-32 UNF Średnica zewnętrzna stosowanych przewodów (O.D.): Ø 3.2 do Ø 6 mm oraz Ø 1/8" do Ø 1/4" Zakres ciśnienia roboczego: 0.05 do 0.7 MPa.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj sprzęgłametryczny
Typkompaktowy kolankowy regulator prędkości
Materiałpbt (obudowa a, obudowa b, iglica);pom (pokrętło);stal nierdzewna (stoper);mosiądz niklowany chemicznie (prowadnica iglicy, sworzeń);hnbr (uszczelnienie tarczowe);nbr (uszczelka o, uszczelka);nbr/stal nierdzewna (uszczelka)
Seriajas
Maksymalna temperatura60 °C
Min. temperatura-5 °C
40 Netto
/ Sztuka
49,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie