Siłownik kontaktowy SMC CQ2B125TF-30DCZ
Kompaktowy cylinder
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CQ2B125TF-30DCZ
Rubix:2976358
Producent:00796830

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 125 mm |
| Skok cylindra | 30 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CQ2B125TF-30DCZ
Po przeprowadzeniu przeglądu naszej popularnej serii kompaktowych cylindrów CQ2 nasi inżynierowie R&D całkowicie przeprojektowali całą gamę cylindrów, aby zapewnić Państwu jeszcze większe korzyści w zakresie wydajności i zwiększyć wybór opcji cylindrów. Główna różnica między nową gamą CQ2 a starym modelem polega na całkowicie przeprojektowanym korpusie, który oferuje ulepszone możliwości montażu czujników auto-switch, a także ogólne zmniejszenie masy cylindra o 5 - 13% w zależności od modelu. Teraz wszystkie cylindry CQ2 od Ø 32 do 200 mm są zaprojektowane z rowkami wsuwanymi, które mogą pomieścić czujniki auto-switch na wszystkich czterech bokach cylindra bez potrzeby stosowania uchwytów do czujników auto-switch. W przypadku mniejszych średnic otworu, między Ø 12 a 25 mm, rowki wsuwane zostały również zintegrowane z nową konstrukcją korpusu, aby umożliwić montaż czujników auto-switch bez uchwytów na dwóch powierzchniach. Zaprojektowane do współpracy z naszymi prostymi w ustawieniu, dwukolorowymi, półprzewodnikowymi czujnikami auto-switch, zintegrowany kanał czujnika auto-switch zapewnia pełną ochronę przed potencjalnymi przypadkowymi uszkodzeniami oraz poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno podczas montażu, jak i czynności konserwacyjnych.
Mocne strony
•Kompaktowy, dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem, z osiowym przyłączem rurki
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6000 g |
|---|---|
| Typ | siłownik kompaktowy |
| Średnica cylindra | 125 mm |
| Skok cylindra | 30 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 879,26 Netto
/ Sztuka
zł 1081,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie