Inne napędy pneumatyczne SMC MGF100TF-30

Kompaktowy cylinder prowadzący

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:MGF100TF-30
Rubix:2641590
Producent:MGF100TF-30
EAN:3618035931922
brand logo

Informacje techniczne

Typstół unoszony z prowadzeniem mgf100tf-30

Szczegóły produktu : Stół unoszony z prowadzeniem MGF100TF-30


Stoły prowadzące serii MGF to niskoprofilowe, kompaktowe siłowniki, które wykorzystują duży koncentryczny rękaw prowadzący, zapewniający doskonałą odporność na obciążenia ekscentryczne. Montaż możliwy z 2 kierunków. Wbudowany mechanizm zapobiegający obrotowi uniemożliwia obrót górnej płyty stołu. Rowki T są dostępne na 3 ściankach korpusu MGF (z wyjątkiem powierzchni z portem), co umożliwia montaż różnych wsporników. Opcjonalne wyłączniki automatyczne można montować na 4 ściankach korpusu.
Średnica tłoka: 100mm
Gwint przyłącza: TF (G)
Skok: 30mm
Wyłącznik automatyczny: Brak wyłącznika
Przewód przyłączeniowy lub złącze z fabrycznym okablowaniem: 0.5m (Lub brak w przypadku braku wyłącznika)
Ilość: 2 szt. (Lub brak w przypadku braku wyłącznika)

Mocne strony

•Niskoprofilowy, kompaktowy stół prowadzący
Duża średnica pręta prowadzącego umożliwia siłownikowi radzenie sobie z obciążeniami ekscentrycznymi działającymi z dowolnego kierunku w zakresie 360°
Dostępne w średnicach 40, 63 lub 100mm
Możliwość montażu wyłącznika automatycznego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typstół unoszony z prowadzeniem mgf100tf-30
5941,48 Netto
/ Sztuka
7308,02 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie