Siłownik kontaktowy SMC MGPM32TF-350Z

Kompaktowy cylinder prowadzący

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MGPM32TF-350Z
Rubix:2981881
Producent:00937430
EAN:3618035901147
MGP-Z, Compact Guide Cylinder

Informacje techniczne

Typkompaktowy siłownik prowadzący
Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra350 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy z prowadnicami MGPM32TF-350Z


Nowy typ MGP ma krótszy pręt prowadzący i cieńszą płytę, co skutkuje redukcją masy do 17% w porównaniu z oryginalnym MGP. ??Seria została zaprojektowana do zastosowań z dużymi obciążeniami bocznymi, spotykanych w obsłudze materiałów, podnoszeniu i zatrzymywaniu. ?Cylinder wykorzystuje ultrakompaktową konstrukcję poprzez włączenie korpusu cylindra jako części korpusu prowadnicy. Wraz ze wzrostem długości skoku zwiększa się również długość łożyska, co zwiększa zdolność przenoszenia obciążeń przez cylinder. MGP oferuje większą nośność, dłuższe skoki, 2 lokalizacje portów, rowki do montażu wyłączników po obu stronach oraz bardziej uniwersalny montaż w rowku typu T niż seria MGQ.

Mocne strony

•Kompaktowy cylinder prowadzący, wysoka precyzja, nowy typ
Średnica cylindra: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Skoki: 10mm?through 400mm, w zależności od średnicy cylindra
Różne wyłączniki dostępne w różnych długościach przewodów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)48x480x112 mm
Waga Logistyczna6463 g
Typkompaktowy siłownik prowadzący
Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra350 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
2258,41 Netto
/ Sztuka
2777,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie