Referencje
SMC:MGPM16-25Z
Rubix:1949356
Producent:00936463
EAN:3618035911665

Informacje techniczne
| Typ | łożysko ślizgowe; dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 25 mm |
Szczegóły produktu : Siłownik MGPM16-25Z
Nowy typ MGP ma krótszy pręt prowadzący i cieńszą płytę, co skutkuje redukcją masy do 17% w porównaniu z oryginalnym MGP. ??Seria została zaprojektowana do zastosowań z dużymi obciążeniami bocznymi, spotykanych w obsłudze materiałów, podnoszeniu i zatrzymywaniu. ?Cylinder wykorzystuje ultrakompaktową konstrukcję poprzez włączenie korpusu cylindra jako części korpusu prowadnicy. Wraz ze wzrostem długości skoku zwiększa się również długość łożyska, co zwiększa zdolność przenoszenia obciążeń przez cylinder. MGP oferuje większą nośność, dłuższe skoki, 2 lokalizacje portów, rowki do montażu wyłączników po obu stronach oraz bardziej uniwersalny montaż w rowku typu T niż seria MGQ.
• Do wyboru są 3 rodzaje łożysk: łożysko ślizgowe, tuleja kulkowa i tuleja kulkowa o wysokiej precyzji.
• Kompaktowość i lekkość
• Kompaktowość i lekkość
Mocne strony
•Kompaktowy cylinder prowadzący, wysoka precyzja, nowy typ
Średnica cylindra: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Skoki: 10mm?through 400mm, w zależności od średnicy cylindra
Różne wyłączniki dostępne w różnych długościach przewodów
Średnica cylindra: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Skoki: 10mm?through 400mm, w zależności od średnicy cylindra
Różne wyłączniki dostępne w różnych długościach przewodów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 76x67x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 430 g |
| Typ | łożysko ślizgowe; dwustronnego działania |
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 25 mm |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 768,05 Netto
/ Sztuka
zł 944,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie