Siłownik kontaktowy SMC MQQTB10-40D

Kompaktowy cylinder o niskim tarciu

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MQQTB10-40D
Rubix:2980760
Producent:00015311
EAN:3618036369656
SMC CYLINDER MQQTB10-40D

Informacje techniczne

Typsiłownik z uszczelnieniem metalowym mqqtb10-40d
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik z uszczelnieniem metalowym MQQTB10-40D


Cylinder MQQ jest kompaktowym cylindrem o niskim tarciu, zaprojektowanym do zastosowań przy niskim ciśnieniu, niskiej prędkości, jednostajnej prędkości lub wymagających niskiego tarcia. MQQ dostępny jest jako wersja standardowa lub wersja odporna na obciążenia boczne (z wbudowanymi tulejami kulkowymi). Średnice cylindra mieszczą się w zakresie od 10mm do 28mm, a skoki są dostępne do 100mm.
Siłownik kompaktowy o niskim tarciu, technologia metal-metal, seria mqq

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna166 g
Typsiłownik z uszczelnieniem metalowym mqqtb10-40d
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra40 mm
Maksymalna temperatura80 °C
Maksymalne ciśnienie serwisowe7 bar
963,7 Netto
/ Sztuka
1185,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie