Siłownik kontaktowy SMC MQQTB10-20D

Kompaktowy cylinder o niskim tarciu

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MQQTB10-20D
Rubix:2991707
Producent:MQQTB10-20D
brand logo

Informacje techniczne

Typkompaktowy siłownik o niskim tarciu
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik z uszczelnieniem metalowym MQQTB10-20D


Cylinder MQQ jest kompaktowym cylindrem o niskim tarciu, zaprojektowanym do zastosowań przy niskim ciśnieniu, niskiej prędkości, jednostajnej prędkości lub wymagających niskiego tarcia. MQQ dostępny jest jako wersja standardowa lub wersja odporna na obciążenia boczne (z wbudowanymi tulejami kulkowymi). Średnice cylindra mieszczą się w zakresie od 10mm do 28mm, a skoki są dostępne do 100mm.
•Siłowniki o niskim tarciu z metalowym uszczelnieniem.
•Średnice cylindra: 10, 16, 20, 25, 32, 40mm.
•Dostępne w wersji odpornej na obciążenia boczne.
•Długa żywotność: 10,000 km przy 100 milionach pełnych cykli.

Styl: T (standardowy)
Mocowanie: B [Otwór przechodni, oba końce gwintowane wspólne (standard)]
Średnica: 10mm
Gwint portu: M ø10 do ø20, RC ø25 do ø40
Skok: 20
Opcja korpusu: Standardowa (koniec tłoka z gwintem wewnętrznym)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna118 g
Typkompaktowy siłownik o niskim tarciu
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra20 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura80 °C
906,6 Netto
/ Sztuka
1115,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie