Siłownik kontaktowy SMC CD55B50-85M
Kompaktowy cylinder dwustronnego działania
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CD55B50-85M
Rubix:2875615
EAN:3618035452908

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 50 mm |
| Skok cylindra | 85 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CD55B50-85M
Siłowniki pneumatyczne C55 dwustronnego działania zostały zaprojektowane, aby sprostać szerokiemu zakresowi zastosowań w maszynach automatycznych. Seria C55 osiąga znakomite parametry obciążeniowe dzięki unikalnym gumowym odbojnikom, pierścieniowi ślizgowemu tłoka oraz tulei prowadzącej tłoczyska. Standardowe opcje montażowe są zgodne zarówno z normami ISO 21287, jak i 6431.
Mocne strony
•Zgodne ze standardem ISO 21287
Konstrukcja jest podobna do obecnej specyfikacji CQ2 odpornej na obciążenia boczne
Konstrukcja z pierścieniem zatrzaskowym umożliwia łatwiejszą i szybszą konserwację
Przełączniki automatyczne można zamontować na dowolnej z czterech stron korpusu cylindra
Konstrukcja jest podobna do obecnej specyfikacji CQ2 odpornej na obciążenia boczne
Konstrukcja z pierścieniem zatrzaskowym umożliwia łatwiejszą i szybszą konserwację
Przełączniki automatyczne można zamontować na dowolnej z czterech stron korpusu cylindra
Zastosowania
Maszyny automatyczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 50 mm |
| Skok cylindra | 85 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 438,97 Netto
/ Sztuka
zł 539,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie