Kombinezony trudnopalne Portwest FR50NAR4XL
Kombinezon trudnopalny i antystatyczny 350g
Zobacz informacje techniczneReferencje
Portwest:FR50NAR4XL
Rubix:483587
Producent:FR50NAR4XL
EAN:5036108182879

Informacje techniczne
| Kolor | granatowy |
|---|---|
| Rozmiar | 4xl |
| Główny materiał | bawełna |
Szczegóły produktu : Kombinezon entyelektrostatyczny 350g FR50 granatowy REG XXXXL
Kombinezon ten idealnie spełnia wymagania branży offshore. Wykonana z wysoce innowacyjnego, trudnopalnego materiału z podwójnie wszytą odblaskową taśmą o wysokiej widoczności dla lepszej widoczności. Spełnia wszystkie wymagane normy EN, posiada potrójne szwy, paski o wysokiej widoczności na ramionach, ramionach i nogawkach, ukryty dwukierunkowy zamek błyskawiczny z przodu i dwie przednie ukośne kieszenie na piersi z ukrytymi mosiężnymi zamkami.
Mocne strony
CE certified
Guaranteed flame resistance for life of garment
Protects against radiant and convective heat
Certified protection against molten metal splash
Class 2 welding protection
Flame resistant industrial wash tape
Radio loops for easy clipping of a radio
Concealed two-way front brass zip
Hook and loop cuffs for a secure fit
Two tier knee pad pockets allowing two positioning options
Guaranteed flame resistance for life of garment
Protects against radiant and convective heat
Certified protection against molten metal splash
Class 2 welding protection
Flame resistant industrial wash tape
Radio loops for easy clipping of a radio
Concealed two-way front brass zip
Hook and loop cuffs for a secure fit
Two tier knee pad pockets allowing two positioning options
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | granatowy |
|---|---|
| Rozmiar | 4xl |
| Główny materiał | bawełna |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
| Materiał | 99% bawełna, 1% włókno węglowe |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 407,84 Netto
/ Sztuka
zł 501,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie