Kombinezony 3M 50425L

Kombinezon lakierniczy wielokrotnego użytku 3M™ 50425

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

3M:50425L
Rubix:999691
Producent:7000034319
EAN:04046719118861
brand logo

Informacje techniczne

Kolorszary
Rozmiarl
Główny materiałpoliester
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Kombinezon szary 50425 r.L


Kombinezony mają szerokie otwory na nogi z regulowanymi paskami na rzepy wokół kostki, dzięki czemu można je łatwo zakładać i zdejmować, nawet w butach.
Typowe zastosowania obejmują natryskiwanie farby (farby na bazie wody, nieszkodliwe), odkurzanie, szlifowanie i polerowanie, ogólne prace blacharskie i mechaniczne oraz przygotowanie, czyszczenie i konserwację powierzchni.
Kombinezon wielokrotnego użytku 3M™ 50425 zapewnia ochronę użytkownika i odzieży w różnych środowiskach i sytuacjach. Niezwykle wygodny, wykonany z lekkiego, oddychającego poliestru.

Mocne strony

Kombinezon wielokrotnego użytku do ogólnych zadań warsztatowych;Można prać;Nie pozostawia kłaczków;Dzianinowe mankiety;Nakolanniki dla wygodnego klęczenia;Dwuczęściowy kaptur z przełącznikiem dla ochrony głowy i regulowanego dopasowania;Solidny, dwukierunkowy zamek błyskawiczny przykryty ochronną klapą sztormową. Trzy kieszenie, dwie z przodu i jedna z tyłu; antystatyczny materiał zapobiegający uciążliwym wyładowaniom; trójkąt pełni funkcję wentylowanego panelu tylnego, zapewniając dodatkowy komfort i zmniejszając stres cieplny; przednie kieszenie zapewniają łatwy, dwukierunkowy dostęp do odzieży użytkownika i kieszeni pod kombinezonem.

Zastosowania

paint spraying, dusting, sanding and plishing, general body and mechanical work and preparation, cleaning and area maintenance.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kolorszary
Rozmiarl
Główny materiałpoliester
Kolor drugorzędnybrak koloru dodatkowego
Materiałpoliester
162,47 Netto
/ Sztuka
199,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar