Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2ZT04-02AS
Kolanko z trzema odgałęzieniami
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2ZT04-02AS
Rubix:624648
Producent:KQ2ZT04-02AS

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa kątowa,6-krotna,nast,wtyk/gwint 4mm/R1/4 KQ2ZT04-02AS
Złącze one-touch, materiał PBT do zastosowań ogólnych
Pasujące przewody od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 1 MPa
Temperatura medium: -5 do 60 °C, woda: 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
Pasujące przewody od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 1 MPa
Temperatura medium: -5 do 60 °C, woda: 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
•Potrójne uniwersalne kolanko z gwintem zewnętrznym.
•Pasujące zewnętrzne średnice przewodów (O.D.): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Pasujące rozmiary portów: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Pasująca średnica przewodu (O.D.): ø 4
Rozmiar portu: 1/4
Materiał gwintu /
Obróbka powierzchni: A (Mosiądz)
Uszczelniacz: S (z uszczelniaczem do gwintów)
•Pasujące zewnętrzne średnice przewodów (O.D.): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Pasujące rozmiary portów: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Pasująca średnica przewodu (O.D.): ø 4
Rozmiar portu: 1/4
Materiał gwintu /
Obróbka powierzchni: A (Mosiądz)
Uszczelniacz: S (z uszczelniaczem do gwintów)
Mocne strony
Akceptuje rurki z nylonu i poliuretanu
Nadaje się do zastosowań próżniowych i ciśnieniowych
Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usunięcie rurki bez uszkodzenia jej
Maksymalne ciśnienie próżniowe 1.0MPa
Nadaje się do zastosowań próżniowych i ciśnieniowych
Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usunięcie rurki bez uszkodzenia jej
Maksymalne ciśnienie próżniowe 1.0MPa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 40 g |
|---|---|
| Materiał | a (mosiądz) |
| Połączenie 1 | 1/4 |
| Połączenie 2 | 4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 32,51 Netto
/ Sztuka
zł 39,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie