Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2LF12-04N

Kolanko z gwintem żeńskim - KQ2LF

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2LF12-04N
Rubix:2984614
Producent:KQ2LF12-04N
EAN:3618036053937
brand logo

Informacje techniczne

Materiałc3604, pbt, pp, stal nierdzewna 303
Połączenie 112 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa, kątowa KQ2LF12-04N


Złączka typu One-touch, materiał ogólnego przeznaczenia PBT. Przewody do zastosowania o Ø 2 do Ø 16. Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2. Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 1 MPa. Temperatura medium: -5 do 60 °C, woda: 0 do 40 °C. Z uszczelniaczem.

Mocne strony

Kolanko żeńskie. Pasujące przewody O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2. Pasujące rozmiary portu: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałc3604, pbt, pp, stal nierdzewna 303
Połączenie 112 mm
Profilkq2
Połączenie 2r 1/2 in
Maksymalna temperatura60 °C
23,48 Netto
/ Sztuka
28,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie