Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC AS4201FS-04-16S

Kolanko - AS*2*1FS

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:AS4201FS-04-16S
Rubix:2976940
brand logo

Informacje techniczne

Rodzaj sprzęgłar
Typzawór regulacji przepływu
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór dławiąco-zwrotny AS4201FS-04-16S


Stosowanie zaworów regulacyjnych przepływu SMC z wbudowanymi złączkami typu one-touch minimalizuje czas instalacji, zmniejsza wysokość montażu i umożliwia bardziej kompaktową konstrukcję maszyny. Te regulatory przepływu pozwalają na obrót korpusu, co ułatwia montaż. Dostępne w rozmiarach gwintów od M3 do 1/2 w wersjach calowych (NPT) i metrycznych R(PT), oraz z rozmiarami rur od 3.2mm do 12mm OD (metryczne) i 1/8 do 1/2 OD (calowe); opcjonalnie w wersji kolankowej i uniwersalnej (zwiększona elastyczność) oraz z funkcją 'meter in' i 'meter out' — te regulatory przepływu zostały zaprojektowane tak, aby sprostać większości zastosowań.

Mocne strony

Rozmiar portu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Dopuszczalne średnice rur (O.D.): Ø 2 do Ø 16 mm oraz Ø 1/8" do Ø 1/2". Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 1 MPa.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj sprzęgłar
Typzawór regulacji przepływu
Materiałpbt (korpus a); mosiądz niklowany chemicznie (korpus b, prowadnica igły); pom (pokrętło); pbt (igła); hnbr (uszczelka typu u); nbr (o-ring, uszczelka); pom (głowica a, głowica b, koło zębate, koło wskaźnikowe); stal nierdzewna (klips), nbr/stal nierdzewna (uszczelka)
Seriaas-fs
Maksymalna temperatura60 °C
Min. temperatura-5 °C
100,77 Netto
/ Sztuka
123,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie