Śruba z łbem sześciokątnym, metryczna Rubix-HU DIN 933 A 2 M 30 x 100 A 2 S
Kołek walcowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Rubix-HU:DIN 933 A 2 M 30 x 100 A 2 S
Rubix:2665140

Szczegóły produktu : Śruba 6-kątna M30x100 A2 DIN933
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 100 mm |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Stal |
| Klasa | A2 |
| Norma | DIN 933 |
| Powierzchnia gwintu | całkowity |
| Średnica metryczna | M30 |
| Rodzaj gniazda | sześciokątny (hex) |
| Średnica gwintowania | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3041,01 Netto
/ Sztuka
zł 3740,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
Długość
Klasa
Norma
Powierzchnia gwintu
Średnica metryczna
M30
