Kłódki z kluczem Brady 195943

Kłódki na klucz i kłódki bezpieczeństwa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Brady:195943
Rubix:3149343
Producent:195943
brand logo

Szczegóły produktu : Kompaktowe kłódki z linką, kolor Pomarańczowy - 195943


Kompaktowe kłódki bezpieczeństwa z linką firmy Brady to linia lekkich kłódek nadających się do izolowania dopływu energii. Tradycyjną szeklę zastąpiła w nich stalowa linka w osłonie z PCV o średnicy 4,74 mm. Ten produkt uzupełnia kłódki bezpieczeństwa Brady i posiada te same funkcje. Sama kłódka jest nieprzewodząca, co umożliwia łatwe i bezpieczne wykorzystanie w środowisku elektrycznym. Wyjątkowy cylinder jest izolowany, co pozwala chronić pracowników przed porażeniem po włożeniu klucza, a jego precyzyjna, pięciostykowa konstrukcja pozwala osiągnąć unikalne wzory kluczy i lepszą ochronę przed ingerencją. Zastrzeżony, niecentryczny kanał klucza zapewnia optymalne bezpieczeństwo, a specjalna konstrukcja zapobiega zwolnieniu klucza przed zamknięciem szekli. Kłódki są lekkie i niewielkich rozmiarów, a także odporne na wstrząsy, temperaturę, środki chemiczne i korozję. Ich nieprzewodzący, nieiskrzący korpus ma żebrowaną budowę, co ułatwia chwyt i manipulowanie. Każda kłódka jest dostarczana w zestawie z jednym kluczem. Układ blokowania klucza (nie można wysunąć klucza, jeśli szekla kłódki nie została bezpiecznie zamknięta). Istnieje możliwość sporządzenia i rejestracji kluczy niestandardowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozstaw uchwytów17.5 mm
123,94 Netto
/ Sztuka
152,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie