Referencje
Brady:150252
Rubix:3149415
Producent:150252
EAN:0754473610678
Szczegóły produktu : Aluminiowe kłódki SafeKey do blokad, kolor Zielony - 150252
Kłódki SafeKey Aluminium firmy Brady to najwyższej klasy kłódki do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, gdzie wymagane jest bezpieczeństwo przy dużych obciążeniach. Kłódki z korpusem z litego aluminium i stalową szeklą są jednocześnie zadziwiająco lekkie i wytrzymałe. Uzupełniają one linię kłódek Brady SafeKey i pełnią te same funkcje. Kłódki są odporne na środki chemiczne i korozję. Unikatowy izolowany mechanizm kłódki składa się z 6 precyzyjnych stalowych dysków bębenka, co zapewnia dużą liczbę różnic w kluczach i odporność na manipulacje. Dopasowany kolorystycznie klucz i korpus kłódki pozwala na szybką identyfikację podczas stosowania. Każda kłódka jest dostarczana w zestawie z jednym kluczem. Dostępne są niestandardowe klucze, grawerunki, rejestracje, klucz master i klucz grand master – sprawdź oferowane opcje personalizacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Model | safekey |
|---|---|
| Rozstaw uchwytów | 20.32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 816,29 Netto
/ Paczka
zł 1004,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie




