Stały i zmienny klucz otwierający Roebuck 865265
Klucze płasko-oczkowe metryczne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Roebuck:865265
Rubix:939678
EAN:3660338196263

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Klucz płasko-oczkowy 17mm 865265
Standard: ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Kute z najwyższej jakości stali chromowo-wanadowej.
Trzony o satynowym wykończeniu, polerowane szczęki i chromowane na całej powierzchni.
Z kątem 15° dla łatwego manewrowania na płaskich powierzchniach.
Kute z najwyższej jakości stali chromowo-wanadowej.
Trzony o satynowym wykończeniu, polerowane szczęki i chromowane na całej powierzchni.
Z kątem 15° dla łatwego manewrowania na płaskich powierzchniach.
Mocne strony
Doskonały chwyt
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Otwór | 17 |
|---|---|
| Długość | 208 mm |
| Typ | klucz oczkowy |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9,06 Netto
/ Sztuka
zł 11,14 Brutto
- Dostępny