Stały i zmienny klucz otwierający Bahco 6M-20-22

Klucze płasko-oczkowe dwustronne 6M

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Bahco:6M-20-22
Rubix:473883
EAN:7314151832285
brand logo

Informacje techniczne

Otwór20x22
Długość225 mm
Typklucz płaski
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Klucz płaski dwustronny metryczny 6M-20-22


Metryczne klucze płasko-oczkowe. Normy: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 i ISO 3318. Materiał: wysokiej jakości stal stopowa. Kształt U dla większego komfortu. Rozmiar szczęk 15 z bardzo płaskimi główkami dla lepszej dostępności. Większe i uniwersalne oznaczenie rozmiarów. Chromowane, polerowane satynowo Opatentowany kształt U. SB = pakowane pojedynczo w plastikową kartę informacyjną.

Mocne strony

Metric Double Open End Wrenches with Chrome Finish

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna198 g
Otwór20x22
Długość225 mm
Typklucz płaski
Wykończeniechromowany
43,84 Netto
/ Sztuka
53,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie