Stały i zmienny klucz otwierający Bahco 1RZ-11/16
Klucze oczkowe dwustronne w rozmiarach calowych 1RZ
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bahco:1RZ-11/16
Rubix:561829
EAN:7314153014269


Informacje techniczne
| Otwór | 11/16 |
|---|---|
| Długość | 336 mm |
| Typ | klucz z grzechotką |
Szczegóły produktu : Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 1RZ-11/16
Klucze nasadowe, rozmiary calowe. Normy: ISO 1711-1 i DIN 3113. Materiał: wysokostopowa stal. Główka klucza płaskiego 15 odchylona z cieńszą główką dla lepszej dostępności. Grzechotka w pierścieniu dla wysokiej wydajności. Kąt działania 5. Dwunastokątny profil Dynamic-Drive zapewniający dłuższą żywotność śrub i nakrętek. Wygodny przycisk zmiany kierunku obrotów: lewo/prawo. Większy i dwustronny wskaźnik rozmiaru dla szybkiego rozpoznania. Chromowane, matowo polerowane dla wysokiej jakości powierzchni.
Mocne strony
Imperial Combination Ratcheting Wrenches with Chrome Finish
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 190 g |
|---|---|
| Otwór | 11/16 |
| Długość | 336 mm |
| Typ | klucz z grzechotką |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 143,66 Netto
/ Sztuka
zł 176,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie