Stały i zmienny klucz otwierający Bahco 9029 C
Klucze nastawne ERGO™ do nakrętek centralnych z szeroko otwieranymi szczękami, gumową rękojeścią i chromowanym wykończeniem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:9029 C
Rubix:561703
EAN:7314153010629

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Klucz nastawny 9029 C
Klucze nastawne opracowane zgodnie z naukowym procesem Ergo
Mocne strony
Maximum comfort with minimum effort thanks to ergonomic design|Ergonomically designed thermoplastic elastomer handle distributes pressure uniformly in the hand, reducing the risk for work related injuries|The handle never feels too warm or too cold and tolerates oil and grease. Soft, high-friction surface reduces the risk of slipping|Parallel jaws placed at a 15° angle provide a firm grip and best reach|Higher capacity and accessibility with wider opening jaws and shorter handle|Ultimate strength through precision hardening and high-performance alloy steel
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 200 g |
|---|---|
| Otwór | 32 |
| Długość | 170 mm |
| Typ | klucz nastawny |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 118,6 Netto
/ Sztuka
zł 145,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie